※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低速サンダー76 光沢仕上げ用セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64119695 品番YIG-PRO4
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。
光沢仕上げに最適なセットです。
もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。

用途光沢仕上げ作業用。 トラスコ品番195-4526 セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST 質量(kg)2.8 電源(V)100 50/60hz 消費電力(W)580 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 砥石径(Φmm)100 アズワン品番64-8784-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする