※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径24mm レース幅20mm
NK 24/20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64120780
品番
NK 24/20
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,973
販売価格(税別)
¥
6,339
バスケットに入れる
仕様
●内径:24mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:233-7197
アズワン品番
65-7849-61
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方