曜日別特売
1663624 Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 64120965

Crimp contact 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード64120965品番1663624
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Phoenix Contact HC シリーズオス旋削圧着コンタクト(直径 2.5 mm )です。コンタクトは、表面が硬質銀めっき仕上げの銅合金製です。ハウジング材質:銅合金

仕様●シリーズ:HC-M-06●種類:ターンド圧着コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:224-9800アズワン品番65-7641-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする