ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12本) 注文コード64121200 品番0.51-OY3B
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ

仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.51mm●厚み:0.91mm●外径:2.33mm●タグ色:オレンジ/黄 アズワン品番65-8746-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする