油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード64121270 品番EA942CD-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,736
販売価格(税別)
9,760

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。
速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
用途:アルミや鉄、ステンレス等の 表面へのマーキングに(マーキング後は熱を有しても 消えません。)。

仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0〜2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする