エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
# 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64121866
品番
EA564KJ-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様
●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
アズワン品番
65-9264-67