WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 5mm 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64122076
品番
970050354
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:5mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3077
アズワン品番
65-7910-94