HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64122286
品番
MAB4101/32N5SG-N8
参考基準価格(税別)
¥10,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様
●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100〜242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6917
アズワン品番
67-2234-90