20L ポリタンク 封印キャップ/正角

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64122880 品番EA508AV-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,016
販売価格(税別)
4,560

開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。

仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型 アズワン品番65-9261-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする