SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64123126
品番
6008-2RS1NR/C3
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,388
販売価格(税別)
¥
13,080
バスケットに入れる
仕様
●内径:40mm●外径:74.6mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7112
アズワン品番
65-7860-43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方