Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白(圧着型)/黒 6PSC9STB1シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10セット×100個)
注文コード
64123135
品番
6PSC9STB1T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-20