SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの セレクタスイッチ
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64123266
品番
3SU1002-2BN20-0AA0
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3070
アズワン品番
65-7820-56