IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64124185 品番LM1117IMP-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):13.8V●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4 アズワン品番67-0406-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする