サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64124228 品番2907874
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5507 アズワン品番65-8090-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする