曜日別特売
EBOXD1010-3 EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド 64124334

EBOXD1010-3 EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド 64124334
EBOXD1010-3 EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド 64124334
EBOXD1010-3 EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド 64124334
EBOXD1010-3 EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ メディカル・エイド 64124334

EMCボックス マグネット封止式 EBOXDシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個注文コード64124334品番EBOXD1010-3
参考基準価格(税別)¥995,000販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる
1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる
KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り
完成形の状態で送付します
マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)
目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる
銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい

仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ1000mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約9.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2386-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする