エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
作業手袋 EA353GCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64124465
品番
EA353GC-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番
65-9249-86