リレー 28V dc 1c接点 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64124490 品番29-021-12
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 75 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています

仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:75A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8115 アズワン品番65-8065-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする