NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40本)
注文コード
64124499
品番
1131-04
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
丸型細口の遮光タイプ
仕様
●容量:1L●目盛:50mL●入数:1ケース(40本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0〜70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番
65-9036-64