軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64124894 品番ASFN64371
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)

仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756 アズワン品番65-8063-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする