マイクロメーターホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64125104 品番mmh-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,854

マイクロメーター25mm〜100mm用です。
マイクロメーターの保持。

仕様●高さ(mm):115●長さ(mm):160●幅(mm):115●角度調整可能●セット内容/付属品:単品●安定した場所に配置してください。●原産国:中国●コード番号:176-4881 アズワン品番67-2224-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする