810PVC エアワイパー KOGI 64126038

 

810PVC エアワイパー KOGI 64126038
810PVC エアワイパー KOGI 64126038

エアワイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード64126038品番810PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,300

水切り用ノズル:エアワイパーです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。

用途
樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
トラスコ品番161-0271全長(mm)36材質/仕上PVC質量(g)50口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする