パネルガードクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64126056 品番 7025EB
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

フロンなどの冷媒を使用しません。
駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。
コンパクトで取付簡単です。
盤内で熱交換された空気は自動排気します。
設置周囲温度MAX80℃です。
埃が多い環境でも使用できます。

用途
制御盤・電子機器のトラブル防止に。
制御盤の冷却。
産業用カメラの冷却。
センサーBOXの冷却。
トラスコ品番161-0080 セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具 材質/仕上本体:アルミ、樹脂 質量(kg)2.7 空気消費量(L/min)328〜700 使用空気圧力(MPa)0.27〜0.69 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア) 接続径NPT-3/8 供給口(圧縮空気)NPT-3/8
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする