KOGI
エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
ノズル長(mm)
68
68
95
ノズル口径(Φmm)
13
13
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64126108
品番
1210SUS
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途
大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
質量(g)
70
材質/仕上
ステンレス
ノズル口径(Φmm)
13
ノズル取付口
3/8
外径(mm)
20
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.69
全長(mm)
68
ノズル長(mm)
68
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
872~1764
トラスコ品番
161-0328
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません