KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの エアダスターガン関連商品
KOGIの エアーガンノズル
エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64126117
品番
1215SUS
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
質量(g)
150
材質/仕上
ステンレス
ノズル口径(Φmm)
18
ノズル取付口
1/2
外径(mm)
26
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
全長(mm)
95
ノズル長(mm)
95
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
1810〜3651
用途
大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
トラスコ品番
161-0329
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません