KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
熱風側サイレンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64126126
品番
308MH
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
(ボルテックスチューブ)308J・318Jシリーズ
トラスコ品番
160-9766
全長(mm)
127.0
質量(g)
280
タイプ
熱風側
本体径(mm)
66.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません