KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの エアダスターガン関連商品
KOGIの エアーガンノズル
エア増幅ノズル トランスベクターステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64126144
品番
903-30XSS
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2〜20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
目盛による調整が可能です。
用途
ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番
161-0323
全長(mm)
97.1
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
1240
口径(Φmm)
最小30
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
ノズル口径(Φmm)
Φ38
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
868〜1755(目盛10の時)
外径(mm)
最大 Φ69.8
ノズル取付口
NPT-3/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません