1906mm セーフティーカッターガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64126276 品番EA720Y-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃の乗り上げから手指を護るガードです。
底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置してあります。
カットガイド面にステンレス鋼が採用されています。
ガードの高さを25mmにすることにより、丸鋸のモーターのあたりを避けたので、丸鋸ガイドとしても使用できます。
落下時の衝撃などから精度を守り、使用時および保管・運搬時にも建材を傷つけにくくする、PP製プロテクターを両サイドに装着されています。

仕様●測定目盛:目盛なし●サイズ(W×D×H):1906×60×27mm●材質:本体/アルミ、ガイド/ステンレス、底面/ゴム●重量:1300g●全長:1900mm●幅:60mm●ガードの高さ:25mm アズワン品番65-9273-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする