NLV-3101-RS232C 小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON 64126485

 

NLV-3101-RS232C 小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON 64126485
NLV-3101-RS232C 小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON 64126485
NLV-3101-RS232C 小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON 64126485

小型定置式2次元バーコードスキャナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64126485品番NLV-3101-RS232C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。
超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。
「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。

用途
1次元バーコード、2次元コード読込に。
組み込み設置用途に。
商品タイプ定置式インターフェースRS-232C読取方式CMOSエリアセンサ対応コードバーコード電源4.5 ~ 5.5 V質量(g)30分解能(mm)0.127 mm (Code 39)、0.169 mm (GS1 Databar Limited、GS1 Databar Limited Composite、PDF417)、0.212 mm (QRコード、Data Matrix)耐衝撃性高さ 75 cm からコンクリート床面に計 15 回 (ケーブル取り付け面を除く 5 面 3 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。幅(mm)41.1長さ(mm)33高さ(mm)24.0ケーブル長(m)1.5トラスコ品番195-1078材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする