卓上/組込スキャナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64126519 品番M-11-WHT-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
読み取りモードにより、紙面上コードの移動体を幅広い範囲で読み取れます。
POSレジやセルフレジなどでもご利用できます。
大画面スマートフォン上のコードなど幅広い読み取りが可能です。
読み取り範囲が広いため、様々な向きから瞬時に読み取りを行えます。

商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式モノクロCMOS エリアセンサ 対応コードバーコード 電源5.0V 質量(g)220 分解能(mm)0.1 耐衝撃性高さ 150 cm からコンクリート床面に計 18 回 (6 面×3 回) 自由落下後、読み取りが可能なこと。 幅(mm)84.4 長さ(mm)124.4 高さ(mm)48 ケーブル長(m)2.1 トラスコ品番195-1075 奥行(mm)124.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする