※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
精密検査用定盤
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
178-3215
注文コード
64126564
品番
101-2030L1
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。
御要求により、00級の製作も致します。
用途
精密測定を行う際の正しい基準面として。
質量(kg)
13
材質/仕上
鋳鉄
精度・平面度(μm)
7
幅(mm)
300
奥行(mm)
200
高さ(mm)
55
トラスコ品番
178-3215
アズワン品番
64-8327-62
注意
※架台は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません