CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64126574 品番CPMT060204UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はコーナーR・材種・切刃長さなど59種類から選べます 他の種類を見る

優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。

仕様●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):6.048●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:UM●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:569-4884 アズワン品番65-8176-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする