※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の ストレートエッジ
アイビーム形ストレートエッジ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
195-1045
注文コード
64126677
品番
131-1200AH
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途
平行度、真直度等の検査に。
トラスコ品番
195-1045
長さ(mm)
1200
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
材質/仕上
S50C
質量(kg)
6.5
真直度(μm)
14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません