TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚付/丸脚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64126957
品番
TDST0990-W
参考基準価格(税別)
¥54,870
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
エッジ材質はエラストマエッジです。
色(天板)
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×900×700
質量(kg)
19.6
トラスコ品番
208-2292
品番
TDST0990(色記号)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
天板厚さ(mm)
28
アズワン品番
64-8718-31
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません