コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64127317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:390mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9368-11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材