TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64127359
品番
SYH-U33G
参考基準価格(税別)
¥235,150
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
SUS304製の薬品庫です。
上下連結、壁固定用金具が付属しています。
用途
研究施設、クリーンルームなどに。
トラスコ品番
183-2728
セット内容
上下用連結金具×2、壁固定用金具×2
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
38.5
高さ(mm)
900
奥行(mm)
330
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
30
設置方式
上置き
アズワン品番
64-8708-66
棚板
2枚
均等積載量(kg/段)
30
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
423×413×810X2室
扉形式
ガラス引違扉
最大積載量(kg/台)
100
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません