A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64127475 品番0547-3000
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。窓下などに下置としてもご使用頂けます。

仕様●外寸:W900×D400×H730mm●有効内寸法:W840×D385×H670mm●重量:17.5Kg●梱包サイズ:W910×D415×H740mm●梱包重量:18.1Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●カラー:ホワイト●機能:棚板1枚付き●●●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●扉なしオープン●付属品:棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする