TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
ハイワークテーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64127499
品番
HWT-ST
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
間口(mm)
492
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1066
質量(kg)
14
用途
工場・倉庫・オフィス・研究施設などに。
トラスコ品番
207-2328
材質/仕上
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
色
ホワイト
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
64-8561-84
均等積載量(kg/段)
5(上段)、1(中段)、10(下段)
最大積載量(kg/台)
16
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません