TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64127517
品番
HWT-SU3EL
参考基準価格(税別)
¥97,430
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
間口(mm)
492
奥行(mm)
442
高さ(mm)
1066
質量(kg)
13.5
用途
研究施設、食品工場など。
トラスコ品番
207-2324
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
キャスター
スチール金具Φ75mm エラストマー車輪(自在、ストッパー付各2個)
テーブル寸法(mm)
W440×D380
アズワン品番
64-8561-86
均等積載量(kg/段)
上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10
最大積載量(kg/台)
16
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません