ワイドキャビネットVE13S型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H120 6個、 H160 1個、 H200 1個 注文コード64127657 品番VE13S-1203-W
参考基準価格(税別)¥453,380 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は引出し数など24種類から選べます 他の種類を見る

セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません。オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます。

最大積載量(kg)450 間口(mm)1300 奥行(mm)550 高さ(mm)1200 質量(kg)147.8 色(本体)ホワイト 引出し数H120 6個、 H160 1個、 H200 1個 トラスコ品番215-2855 材質/仕上スチール(メラミン焼付塗装) 均等荷重(kg)50 アズワン品番64-8769-02 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1300×550×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする