エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64127719
品番
EA141AD-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様
●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃〜150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9247-04
RoHS指令(10物質対応)
対応