TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ミーティングチェア
ミーティングチェア 背座分離タイプ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
64127736
品番
SPW-GY
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
落ち着いた雰囲気のあるシンプルなミーティングチェアです。
色
チャコールグレー
座面高さ(mm)
442
座面寸法(幅×奥行)(mm)
450×564
本体質量(kg)
6
用途
オフィス、会議室に。
トラスコ品番
207-2969
材質/仕上
脚:スチール メラミン焼付塗装、クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
6
高さ(mm)
715
タイプ
背座分離タイプ
張地
布地
座幅(mm)
450
座高(mm)
442
座奥行(mm)
564
アズワン品番
64-8693-30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません