ミーティングテーブル用パーテーション

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64127815 品番MTP1000
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ミーティングテーブルに使用いただくことで簡易に仕切ることができます。
対面の方の手元は見えないが顔は見える適度な高さで仕切れます。

トラスコ品番207-3008 材質/仕上本体:DA(DHラミネート)、脚:スチール メラミン焼付塗装 質量(kg)2 ミッドグレー 高さ(mm)330 間口(mm)1000 色(天板)ミッドグレー アズワン品番64-8614-62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする