木製パーソナルロッカー(コンセント付)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64127849 品番 WPL1290E-GO
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フリーアドレスオフィス等で使用する木製のパーソナルロッカーです。
各扉ごとに100Vコンセント2個・書類用ポスト穴付きです。

トラスコ品番207-2952 グリジオーク アズワン品番64-8773-61 用途フリーアドレスオフィスに。 セット内容 材質/仕上本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢 質量(kg)42 高さ(mm)1125 タイプ6人用 奥行(mm)470 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)415 1マス有効寸法(高さmm)322 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×470×1125 1マス有効寸法(奥行mm)412
注意
※脚はお客様で組立となります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする