ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64127850 品番CSD-BKC100B
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)
光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。
水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
床面スペースの確保ができる壁掛タイプです。

仕様●サイズ(mm):800×185×420●設置目安:100m3(例:25畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:白(コード長さ2.0m)●定格電圧:コンセント使用時/AC100V、器具内電源端子台使用時/AC100〜240V●質量:17kg●付属品:操作リモコン(動作確認電池付)・リモコンホルダー アズワン品番65-9134-83
注意
※この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください(別途工事費が掛かります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする