TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 更衣ロッカー
パーソナルロッカー 専用ベース
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64127867
品番
WPLB-900
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
脚を見えないようにしてすっきりとした印象を与えます。
質量(kg)
15
材質/仕上
本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢
間口(mm)
900
色
ブラック
奥行(mm)
430
高さ(mm)
70
用途
フリーアドレスオフィスに。
トラスコ品番
207-2961
アズワン品番
64-8773-74
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません