※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS220-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64127903 TS220-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64127903 TS220-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64127903 TS220-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64127903

静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)2000 厚さ(mm)2 材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ) 注文コード64127903 品番TS220-1R-2040S
参考基準価格(税別)¥118,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は幅・厚さ・材質/仕上など27種類から選べます 他の種類を見る

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。

高さ(mm)4000 質量(kg)36 材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ) セット内容B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本) 透明 厚さ(mm)2 タイプ帯電透明 幅(mm)2000 引張強度(N)(横)21、(縦)380 引裂強度(N)(横)56 伸度(%)(横)400 透光率(%)88 用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。 トラスコ品番207-4091 アズワン品番64-8737-27
注意
※取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
※フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする