WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 240個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(240個)
注文コード
64127956
品番
691305540006
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
WR-TBL シリーズ 3055 〜 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ
仕様
●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4104
アズワン品番
65-7710-57