※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット幅(mm)4000厚さ(mm)2材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)注文コード64128043品番TS230-1R-4030S
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。