曜日別特売
MHS-150W200 マントルヒーター(丸底フラスコ用) TRUSCO 64129005

マントルヒーター(丸底フラスコ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(mL)200
電気容量(W)150
内容量1個注文コード64129005品番MHS-150W200
参考基準価格(税別)¥20,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。
ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。

用途丸底フラスコ用トラスコ品番207-7007材質/仕上ナイロン生地容量(mL)200質量(g)600電源(V)AC100 コネクタ付き電気容量(W)150アズワン品番64-8609-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする