真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64129146 品番VN-05-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、標準及び高吸引速度の一体型真空スイッチで、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えた T 字公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0126 アズワン品番65-8004-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする